{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 2,5 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 12 mm | |
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 | 1,8 mm | |
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 | 1,95 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 | 0,008 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 | 0,01 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206333 2/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276171 | |
Numer producenta | 206333 2/0,5 |