{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203618 8 | |
EAN / GTIN | 4045197958808 | |
Numer producenta | 203618 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 8 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
148,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
300,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D przy obcinaniu | 0,05×D przy obcinaniu |
⌀ ostrzy DC | 8 mm | 8 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 45 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | f8 |
Liczba zębów Z | 6 | 6 |
kierunek dosuwu | poziomy | poziomy |