{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie dokładne w pełnym materiale 90° | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,6 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203530 10 | |
EAN / GTIN | 4045197352828 | |
Numer producenta | 203530 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy VHM o wysokiej dokładności 10 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
490,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
246,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 72 mm | 72 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 10 mm | 10 mm |
długość ostrzy Lc | 22 mm | 22 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm |