{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 45 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,5 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,07 mm | |
pierścień barwny | żółte | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203207 12 | |
EAN / GTIN | 4062406565886 | |
Numer producenta | 203207 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC HPC 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
681,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
718,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
345,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
748,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | DLC |
długość całkowita L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
norma | norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 38 stopni |
typ | W | N | N | W |