{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 48 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,4 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór | 0,036 mm | |
pierścień barwny | żółte | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202283 8 | |
EAN / GTIN | 4045197977236 | |
Numer producenta | 202283 8 |