Frezy tarczowe wąskie 160X3,5 mm

Nr art.: 185500 160X3,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 1834 A
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 160 mm
Szerokość cięcia 3,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
norma DIN 1834 A
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej js16
⌀ H7 otworu 40 mm
Liczba zębów Z 48
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,11 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
wykonanie chwytu z otworem
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 185500 160X3,5
EAN / GTIN 4045197097736

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
19
Stal < 750 N/mm²
P
19
Stal < 900 N/mm²
P
19
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Trójstronnie skrawające frezy tarczowe do metalu, z kołnierzem przyotworowym i rowkiem wpustowym. Uzębienie naprzemianskośne: dzięki temu uzębieniu frezy pracują spokojnie nawet przy dużych głębokościach skrawania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków lub przecinania w przypadku, gdy wymagane są gładkie boczne powierzchnie obrabianego detalu.

Wskazówka:

fz dla ae = 0,1 × D.
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
    ⌀×szerokość js16×k11 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka