{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 63 mm | |
wys. całkowita | 40 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
norma | DIN 1880 T1 | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js16 | |
Uchwyt frezów walcowo-czołowych | z rowkiem pasowanym | |
Kąt linii śrubowej | 27 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
⌀ H7 otworu | 27 mm | |
Liczba zębów Z | 8 | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
Rodzaj produktu | Frezy walcowe |
Numer artykułu | 182220 63X40 | |
Numer producenta | 182220 63X40 |