{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 300 mm | |
Grubość | 3,2 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
⌀ otworu | 30 mm | |
Liczba zębów Z | 72 | |
podziałka t | 13,1 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2;2 | |
⌀ otworu zabieraka | 7;11 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 42;63 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Kaltenbach | |
Wyposażenie | HM | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179700 300X30M | |
EAN / GTIN | 4045197096166 | |
Numer producenta | 179700 300X30M |