Brzeszczoty do pił taśmowych 27×2950, liczba zębów na cal: 4/6H

Nr art.: 173680 4/6H
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 74,99 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    221,23  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 74,99 / 1 Metre)
  • z 5 Sztuka
    184,38  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 62,50 / 1 Metre)
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • uzębienie: combi
  • kąt natarcia: 10

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HSS Co 8
uzębienie combi
kąt natarcia 10 stopni
szerokość 27 mm
Grubość 0,9 mm
długość 2 950 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 173680 4/6H
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001694720
Kopiuj
Numer producenta 17290270904600-02950
Kopiuj
Manufacturer ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
100
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
85
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
65
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
55
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
35
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
20
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
30
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
20
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
40
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
60
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych z uzębieniem ze stopowej stali szybkotnącej (HSS, 67-69 HRC) M42 i taśmą nośną z wysokostopowej stali sprężynowej.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° − bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).
Uzębienie mieszane 10° − uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).
Uzębienie normalne 0° − do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.
Uzębienie normalne 10° − do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

Wskazówka:

>Docieranie nowego brzeszczotu: zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka