{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/8-27 NPT | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | NPT | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | ANSI B 1.20.1 | |
Zbieżność stożka | 1:16 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworach nieprzelotowych; przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
skok gwintu | 0,941 mm | |
liczba zwojów na cal | 27 | |
⌀ nom. DC | 8,16 mm | |
Długość chwytu Ls | 45 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,1 mm | |
Zaprogramowana wartość pogłębienia Lc | 10,4 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,04 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
⌀ otworu | 8,16 mm | |
głębokość gwintu | 6 mm |
Numer artykułu | 139730 1/8-27 | |
Numer producenta | 139730 1/8-27 |