{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 7 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | p6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 42,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,21 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123886 7 | |
Numer producenta | 123886 7 |