{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,4 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,4 mm | |
chwyt | DIN 6535 HE z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122640 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197394774 | |
Numer producenta | 122640 4,4 |