{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,6 mm | |
norma | DIN 6537 K | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/obr. |
Numer artykułu | 122398 4,6 | |
Numer producenta | 122398 4,6 |