{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | |
długość całkowita L | 165 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116050 8,5 | |
Numer producenta | 116050 8,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8,5mm |
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
od
1
szt.
145,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
121,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
133,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
111,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
97,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
81,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
225,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
188,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | żółty | bez | niebieskie | bez |
długość całkowita L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |