{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 72 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 78 mm | |
długość całkowita L | 119 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116050 4 | |
Numer producenta | 116050 4 |