{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | |
długość całkowita L | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009050 | |
Numer producenta | 114000 6,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6,5mm
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie
5,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
10,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
315 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
242 sztuk w magazynie
od
1
szt.
28,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
23,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
349 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
12,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
33,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
27,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |