{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,5 s według EN 61340-5-1 | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374 | |
oznaczenie producenta | Tricopren 725 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
EN 374. | Typ A (AJKLMS) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AJKLMS | |
EN 388. | 2121X | |
materiał | Chloropren | |
materiał podłoża | Chloropren | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 400 mm | |
Grubość | 1,3 mm | |
kolor | szare | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 341 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Numer artykułu | 094775 11 | |
Numer producenta | 725 11 |