{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | AlphaTec® | |
zawartość | 1 | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 374. | Typ A (AKLMPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AKLMPT | |
EN 388. | 3121B | |
materiał | Naturalny lateks | |
materiał podłoża | lateks | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
długość | 610 mm | |
Grubość | 1,5 mm | |
kolor | czarny | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 279 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Naturalny lateks | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094738 9 | |
EAN / GTIN | 076490443153 | |
Numer producenta | ME108/8.5 |