{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
EN | EN 374 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością | |
EN 374. | Typ A (JKLOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | JKLOPT | |
EN 388. | 200XX | |
materiał | nitryl | |
właściwości elektrostatyczne | Zanik ładunku 0,2 s według EN 61340-5-1 | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
oznaczenie producenta | Dermatril P 743 | |
materiał podłoża | Nitril | |
Grubość | 0,2 mm | |
długość | 280 mm | |
zawartość | 50 | |
masa | 700 g | |
kolor | niebieskie | |
zakres zastosowania | precyzja | |
rozmiar rękawic | 10 | |
Grubość ścianki | 0,2 mm | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 0 | |
AQL | 0,65 | |
zastosowanie | jednorazowe | |
Czas permeacji przy acetonie 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy acetonitrylu 99% | <10 min | |
Czas permeacji przy cykloheksanie 99% | 30-40 min | |
Czas permeacji przy dwumetylosulfotlenku 99% | 10-30 min | |
Czas permeacji przy etanolu 95 % | 10-30 min | |
Czas permeacji przy izopropanolu 99% | 10-30 min | |
Czas permeacji przy metanolu 99 % | <10 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 40 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy wodorotlenku sodu 50 % | 240-480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 50% | >480 min | |
Czas permeacji przy kwasie siarkowym 96 % | 10-30 min | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe |
Numer artykułu | 094725 10 | |
EAN / GTIN | 4008198774303 | |
Numer producenta | DERMATRIL P 743 - 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril P 743, rozmiar rękawic: 10
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
108,84 PLN
(PLN 2,18 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
|
|
kolor | niebieskie | niebieskie |
zawartość | 50 | 50 |
rozmiar rękawic | 10 | 10 |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością | bez lateksu; bez dimetyloformamidu |
Rodzaj rękawic | Rękawice jednorazowe | Rękawice jednorazowe |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria III |
Rodzaj produktu | Rękawice jednorazowe | Rękawice jednorazowe |