{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 18G | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | Nylon, włókno stalowe, karbon | |
powłoka | pianka nitrylowa/poliuretan na bazie wody | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | czarny / szary / żółty | |
norma | EN 407 | |
rozmiar rękawic | 8 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094561 8 | |
EAN / GTIN | 7340118319346 | |
Numer producenta | TEGERA 8805 INFINITY GR.8 |