Para rękawic uvex phynomic airLite B ESD 10

Nr art.: 094467 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    90,92  PLN / para
  • z 10 para
    75,78  PLN / para
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Nadają się do ekranów dotykowych
  • Technologia tkania: 18G
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic Nadają się do ekranów dotykowych
Technologia tkania 18G
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
EN 388. 3X42C
materiał podłoża Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Precyzja
kolor niebieski / antracyt
rozmiar rękawic 10
masa 56 g
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice antyprzecięciowe
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094467 10
EAN / GTIN 4048612064030
Numer producenta 6008410

Opis

Wykonanie:

Seria uvex phynomic airLite. Wyjątkowo lekkie rękawice odporne na przecięcie o ergonomicznym kroju i wysokim komforcie noszenia. Optymalnie nadają się do prac, podczas których wymagane są dobre czucie i precyzja. Można je stosować zarówno w obszarach ESD jak i w obszarach zagrożonych wybuchem. Przetestowana dermatologiczne (proDERM®), nie zawiera przyspieszaczy. Powłoka aquapolimerowa airLite zapewnia wysoką oddychalność.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami.