{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MASTER CUT | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków | |
Technologia tkania | 18G | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 4X42B | |
materiał podłoża | HPPE | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | |
kolor | szary / czarny | |
rozmiar rękawic | 12 | |
długość | 250 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Stopień ochrony przed przecięciem | B | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094417 12 | |
EAN / GTIN | 4062406574154 | |
Numer producenta | 094417 12 |