{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; Przyjazna dla skóry alergików | |
oznaczenie producenta | Perfect Poly Skin | |
EN 388. | 3111X | |
materiał podłoża | poliamidowe | |
powłoka | PU | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja | |
długość | 220 mm - 260 mm | |
kolor | szare / niebieskie | |
materiał powłoki | PU | |
rozmiar rękawic | 8 | |
masa | 14-20 g | |
Technologia tkania | 15G | |
nie zawierają silikonu | tak | |
zastosowanie | wielorazowe | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
oddychanie | bardzo dobry | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | 1 | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094250 8 | |
EAN / GTIN | 3603835501369 | |
Numer producenta | 2400260 08 |