{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
suszenie | suszenie powietrzem | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu; Przyjazna dla skóry alergików; Nadają się do ekranów dotykowych; Mocowanie na rzepy | |
EN 388. | 4111X | |
materiał podłoża | sztuczna skóra/spandex | |
zakres zastosowania | Heavy Duty | |
długość | 240 mm | |
rozmiar rękawic | 11 | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Stopień ochrony przed przecięciem | X | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094005 11 | |
EAN / GTIN | 4062406295523 | |
Numer producenta | 094005 11 |