{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Industrie | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | czarny / szary | |
wielkość UK | XL | |
wielkość US | XL | |
Wielkość ES | C56 | |
Wielkość NL | C56 | |
Wielkość SE | D100 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | |
wielkość FR | 50 | |
wielkość IT | C56 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091432 56 | |
Numer producenta | 266418009994C56 |