{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 400 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 30 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 60 mm | |
wymiar A | 224 mm | |
wymiar B | 300 mm | |
wymiar C | 122 mm | |
wymiar D | 128 mm | |
wymiar E | 123 mm | |
wymiar F | 266 mm | |
wymiar G | 49 mm | |
Nośność minimalna elementów płaskich | 10 kg | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 500 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 200 kg | |
masa | 27 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085995 500 | |
Numer producenta | UL0500+ |