{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 300 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 25 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 60 mm | |
wymiar A | 155 mm | |
wymiar B | 214 mm | |
wymiar C | 92 mm | |
wymiar D | 96 mm | |
wymiar E | 94 mm | |
wymiar F | 218 mm | |
wymiar G | 40 mm | |
Nośność minimalna elementów płaskich | 11 kg | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 250 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 100 kg | |
masa | 11 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085995 250 | |
Numer producenta | UL0250+ |