{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 200 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 20 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 40 mm | |
wymiar A | 101 mm | |
wymiar B | 155 mm | |
wymiar C | 69 mm | |
wymiar D | 74 mm | |
wymiar E | 64 mm | |
wymiar F | 152 mm | |
wymiar G | 26 mm | |
Nośność minimalna elementów płaskich | 4 kg | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 125 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 50 kg | |
masa | 4 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085995 125 | |
Numer producenta | UL0125+ |