{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 450 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 45 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 75 mm | |
wymiar A | 260 mm | |
wymiar B | 359 mm | |
wymiar C | 176 mm | |
wymiar D | 174 mm | |
wymiar E | 140 mm | |
wymiar F | 391 mm | |
wymiar G | 72 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 1 000 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 400 kg | |
masa | 63 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 085995 1000 | |
Numer producenta | UL1000+ |