{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiednia kaseta z taśmą | XTL | |
typ | XTL | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
szerokość taśmy | 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm | |
maksymalna wysokość czcionki | 50 mm | |
adapter sieciowy | z | |
liczba wielk. czcionki | 15 | |
liczba szer. czcionki | 2 | |
liczba stylów czcionki | 15 | |
liczba wyświetlanych znaków | 48 | |
Liczba dostępnych znaków/symboli | 150 | |
ilość wersów tekstu | 1 - 27 | |
kolor napisów | czarny | |
wersja odcinaka taśmy | automatyczne | |
klawiatura | QWERTZ | |
cechy szczególne | Zasobnik na etykiety | |
masa z akumulatorkiem | 1 996 g | |
oznaczenie producenta | Dymo XTL 500 | |
długość | 269 mm | |
szerokość | 160 mm | |
wysokość | 121 mm | |
Rodzaj produktu | Urządzenia do opisywania |
Numer artykułu | 085500 XTL500 | |
EAN / GTIN | 3501178733099 | |
Numer producenta | 1873309 |