{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość pisma | 5 mm | |
Długość uchwytu stempla | 39 mm | |
długość korpusu | 19,05 mm | |
szerokość korpusu | 4,8 mm | |
wysokość korpusu | 8 mm | |
możliwe czcionki do wstawienia | 8 | |
Rodzaj produktu | Znaczniki ręczne |
Numer artykułu | 085480 5 | |
EAN / GTIN | 5022044020160 | |
Numer producenta | TPFH050 |