{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Strumień światła | 100 lm - 1 000 lm | |
czas świecenia | 1,5 h - 15 h | |
zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 104 mm | |
Szerokość całkowita | 38 mm | |
wys. całkowita | 96 mm | |
masa | 250 g | |
Rodzaj produktu | Promienniki |
Numer artykułu | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |