Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem, Typ: 150

Nr art.: 081363 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1 019 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
Funkcja latarki Ognisko
Strumień światła 400 lm
strumień światła, stopień 2 140 lm
Strumień świetlny ze wzmocnieniem 700 lm
czas świecenia 1,5 h
czas świecenia na stopniu 2 5 h
Czas świecenia w trybie Boost 30 s
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Lampki LED
Wartość CRI >80
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 1,6 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
wymienny akumulator tak
długość całkowita 144 mm - 154 mm
⌀ główki 28 mm
masa 95 g
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081363 150
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406942588
Kopiuj
Numer producenta 081363 150
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. 2-stopniowy obwód z dodatkową funkcją Boost zapewnia doskonałą moc światła do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.
  • Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.
  • Długi czas pracy ze stałą mocą światła.
  • Gniazdo ładowania USB-C.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Głowica lampy z funkcją ogniskowania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator.
Z pętlą na dłoń.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr. 081365

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Odpowiednie do zastosowań przemysłowych i domowych, Do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • IP54, Pyłoszczelny i zabezpieczony przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany akumulatora otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu. W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka