Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym 3/4 cal

Nr art.: 080322 3/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wewnętrzny gwint przyłączeniowy (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 410
maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 3/4 cal
wydajność przepływu 4 000 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080322 3/4
EAN / GTIN 7391390295453
Numer producenta 304102207

Opis

Wykonanie:

Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża).
Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Materiał: stal ocynkowana / mosiądz
Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
  • duży przepływ wskutek mniejszych oporów
  • duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
  • ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.

Zastosowanie:

Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.

Wskazówka:

Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.