Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym 1/2 cal

Nr art.: 080322 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wewnętrzny gwint przyłączeniowy (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 410
maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal
wydajność przepływu 4 000 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080322 1/2
EAN / GTIN 7391390285799
Numer producenta 304102205

Opis

Wykonanie:

Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża).
Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Materiał: stal ocynkowana / mosiądz
Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
  • duży przepływ wskutek mniejszych oporów
  • duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
  • ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.

Zastosowanie:

Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.

Wskazówka:

Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym  1/2 cal

Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym 1/2 cal

na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
201,11  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
98,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
113,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
wydajność przepływu 4 000 l/min 2 250 l/min 2 250 l/min
maks. ciśnienie robocze 16 bar 16 bar 16 bar
Seria 410
Rodzaj produktu sprzeglo sprzeglo sprzeglo

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka