Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint wewnętrzny 1/2 cal

Nr art.: 080277 1/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy wewnętrzny (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał złączka stalowa
maks. ciśnienie robocze 16 bar
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal
wydajność przepływu 950 l/min
Rodzaj produktu sprzeglo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 080277 1/2
EAN / GTIN 7391390419118
Numer producenta 103102205

Opis

Wykonanie:

Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
  • duży przepływ wskutek mniejszych oporów
  • duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
  • ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.
Strumień: 950 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO B.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.

Wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint wewnętrzny 1/2 cal

Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint wewnętrzny 1/2 cal

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
111,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
98,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
113,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
gwint przyłączeniowy wewnętrzny 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
wydajność przepływu 950 l/min 2 250 l/min 2 250 l/min
maks. ciśnienie robocze 16 bar 16 bar 16 bar
materiał złączka stalowa
Rodzaj produktu sprzeglo sprzeglo sprzeglo

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka