Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, ⌀ 8 ×12 mm, Typ: 10S

Nr art.: 080072 10S
Cena za 1 Sztuka (PLN 166,86 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 406 mm
głębokość obudowy 190 mm
wysokość obudowy 313 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
kolor obudowy niebieski
przyłącze wyjścia 1/4 cal
przyłącze wejścia 1/4 cal
maks. ciśnienie robocze 16 bar
długość węża 10 m
⌀ zewnętrzna węża 12 mm
⌀ wewnętrzna węża 8 mm
materiał węża poliuretan
kolor węża niebieski
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS tak
przeznaczone do sprężone powietrze
Rodzaj produktu Zwijacze węży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080072 10S
EAN / GTIN 7391390327154
Numer producenta 309112022
Manufacturer CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bezpieczny zwijacz węża z prowadnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania.
Zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z zakresem obrotu 180°.Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi.

Wskazówka:

Sprzęgło zob. nr 080286.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka