Wkrętarki udarowe pneumatyczne 6120

Nr art.: 079204 6120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 6120
zakres momentu obrotowego 815 Nm - 2 710 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) M36
maksymalna prędkość obrotowa 3 500 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokąt
wymiary uchwytu narzędziowego 1.1/2 cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 698 l/min
gwint przyłączeniowy NPT
przyłącze pneumatyczne 1/2 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 13 mm
masa 15,7 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 97 dB(A)
maks. wibracje wg EN 21,8 m/s2
długość 420 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079204 6120
EAN / GTIN 015451729462
Numer producenta 6151590120

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa do trudnych warunków pracy, z dużym momentem obrotowym. Szczególnie solidny 2-kłowy mechanizm uderzeniowy (Twin Lobe) zapewnia dużą trwałość w trudnych warunkach eksploatacji. Faza wkręcania rozpoczyna się powoli i przyspiesza z każdym uderzeniem. Do wszelkich prac związanych z przykręcaniem. Prosta, 3-częściowa konstrukcja zapewnia niskie nakłady na konserwację urządzenia.