{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
oznaczenie producenta | MKS 18 LTX 58 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 0 | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
⌀ brzeszczotu | 165 mm | |
⌀ otworu brzeszczotu | 20 mm | |
maks. głębokość cięcia 90° | 58 mm | |
masa z akumulatorkiem | 3,7 kg | |
Masa bez akumulatorów | 2,8 kg | |
Rodzaj produktu | Piły |
Numer artykułu | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN / GTIN | 4061792005570 | |
Numer producenta | 600771890 |