Wyrzynarka akumulatorowa bez akumulatora 18LTX100

Nr art.: 078185 18LTX100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta STA 18 LTX 100
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
liczba skoków 550 min-1 - 2 800 min-1
maks. grubość przecinanej stal węglowej 10 mm
maks. grubość przecinanego drewna 100 mm
cięcie pod kątem tak
skok wahadłowy 4x
masa 1,9 kg
maks. wibracje wg EN 11,8 m/s2
konstrukcja Kształt prosty
cechy szczególne niewielki obwód uchwytu
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi tak, Metabo Quick
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Piły

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 078185 18LTX100
EAN / GTIN 4007430324603
Numer producenta 601002890

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała i niezwykle poręczna wyrzynarka akumulatorowa do precyzyjnych cięć.
  • Zmienna prędkość skokowa, ruch wahadłowy i głęboko położone, podparte sprężynowo prowadzenie brzeszczotu.
  • Załączana funkcja wydmuchiwania wiórów zapewnia dobrą widoczność portu.
  • Niewielki obwód uchwytu i powierzchnia z okładziną SoftGrip.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, z króćcem odsysającym, szkłem ochronnym i kluczem 6-kątnym.
Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria