{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | AMM 300 Plus Start | |
uchwyty narzędziowe | Starlock, Starlock Plus | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V | |
liczba drgań | 11 500 min-1 - 18 000 min-1 | |
amplituda (ruch oscylacyjny) | 2 × 1,6 stopni | |
masa | 1,5 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
Numer artykułu | 077825 71293261 | |
Numer producenta | 71293261000 |