{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | AFMT 12 QSL | |
uchwyty narzędziowe | StarlockPlus, Starlock | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Fein typ E 12 V | |
liczba drgań | 11 000 min-1 - 18 000 min-1 | |
Kąt wychylenia | 3,2 stopni | |
wymiar krążka ściernego | 80 mm | |
masa | 1,5 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
Numer artykułu | 077825 71292561 | |
Numer producenta | 71292561000 |