{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | WSG20-230 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 2 000 W | |
maks. wibracje wg EN | 6 m/s2 | |
maks. ⌀ tarczy | 230 mm | |
maks. głębokość cięcia | 66 mm | |
masa | 4,5 kg | |
układ czuwakowy | tak | |
cechy szczególne | M14 | |
Rodzaj produktu | Szlifierki kątowe |
Numer artykułu | 077152 72210829 | |
Numer producenta | 72210829237 |