Bezpieczny system wydawania narzędzi i towarów dzięki pojedynczemu pobieraniu

GARANT Tool24 PickOne - innowacyjny system pojedynczego wydawania.

Innowacyjny system pojedynczego wydawania GARANT Tool24 PickOne gwarantuje bezpieczne indywidualne pobranie Twoich artykułów. Samodzielnie lub w połączeniu z innymi systemami Tool24 optymalizuje Twoje procesy robocze.

ZALETY GARANT TOOL24 PICKONE

Szybko i bezpiecznie

Indywidualne wydania za pomocą kodu PIN / hasła, dostępu RFID lub odcisku palca. Aby zagwarantować najszybszy możliwy dostęp do twoich przedmiotów, system otwiera się w mniej niż 10 sekund, nawet w najmniej sprzyjających warunkach.

Stabilna konstrukcja

System został opracowany specjalnie do użytku przemysłowego. Dzięki maksymalnej ładowności ponad tony ten system praktycznie Ciebie nie ogranicza. Wysokiej jakości komponenty zastosowane w jego konstrukcji zapewniają bezobsługową pracę.

Zmiennie

Perforowane panele po obu stronach umożliwiają elastyczne zamocowanie ekranu dotykowego. Możesz także użyć wszystkich haczyków i uchwytów z naszego systemu GARANT Easyfix oraz wszystkich innych akcesoriów do paneli perforowanych z naszej oferty stacji roboczych i rozwiązań do przechowywania.

Inteligentny

Obok przedziałów do wyjmowania znajduje się szereg diod LED, które oprócz samozamykającej się klapy, dają użytkownikowi wizualny sygnał, w którym miejscu znajduje się przedmiot do wycofania. Ochronna krawędź zapobiega ześlizgiwaniu się przedmiotów.

Indywidualne konfiguracje poszczególnych bębnów wydających

GARANT Tool24 PickOne, o bezpiecznym obciążeniu roboczym do 1 tony, jest specjalnie zaprojektowany do użytku przemysłowego. Innowacyjny system bębnów jest indywidualnie i niepowtarzalnie konfigurowalny dla każdego klienta z czterema różnymi wielkościami komór. Można mieć do dyspozycji maksymalnie 640 komórek na 20 poziomach. Każda komora może być wypełniona osobno. Małe przegródki są idealne do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak wkładki wymienne, podczas gdy większe przegródki są idealne do przechowywania rękawic, okularów ochronnych, ściernic itp.

Przykłady zastosowania

Aluminiowa półka na perforowanej płycie na przedmioty do wyjęcia i przykładowe przegródki

Dowiedz się więcej o GARANT24 PickOne:

DOSTĘPNE OPCJONALNE AKCESORIA DLA JESZCZE WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI

Skaner kodów kreskowych 2D obsługuje inne formaty, takie jak: Matryca danych, PDF 417, kod QR, EAN, UCC i wiele innych.

Za pomocą skanera RFID możesz nadal korzystać z istniejących systemów, takich jak LEGIC i MIFARE.

POMOC

Nasi doradcy w zakresie eBusinessu zapewnią Wam kompetentne doradztwo i wspólnie z Wami opracują optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania zaopatrzeniem. Naszych klientów wspieramy całościowo: od doradztwa i planowania do kompleksowego uruchomienia i szkolenia.

Kontakt

Ponad 2800 udanych instalacji GARANT Tool24 od 2014 roku.

Oprócz szafek z szufladami i szaf pionowych GARANT Tool24 oferuje również systemy szaf z indywidualnym wydawaniem. Tutaj można dowiedzieć się więcej o systemie i o różnych koncepcjach szaf:

GARANT Tool24 system

Dowiedz się, w jaki sposób dzięki inteligentnym systemom wydawania towarów możesz w sposób zrównoważony zoptymalizować swoje zaopatrzenie, dostawy i kwestię towarów.

GARANT Tool24 Smartline

Modułowy, wytrzymały system kontroli towarów umożliwiający łatwe i szybkie wydawanie i napełnianie. Szczególnie polecany do narzędzi, materiałów eksploatacyjnych i innych części C.

GARANT Tool24 Locker

System kontroli towarów z przegródkami o różnej wielkości do bezpiecznego, w pełni udokumentowanego, indywidualnego wydawania większych przedmiotów, jak również elektronarzędzi lub środków ochrony indywidualnej.