• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że w czwartek 29 maja 2025 nie będą realizowane wysyłki towaru z magazynu w Niemczech.

GARANT GridLine szafy narzędziowe

Nowy wymiar stanowisk pracy i przechowywania. Dzięki innowacyjnym szafom z serii GARANT GridLine prezentujemy teraz ostatni brakujący element naszego nowego systemu stanowisk pracy i przechowywania GARANT GridLine. Zdziwisz się, jak prosty i skuteczny, jak praktyczny i nieskomplikowany, jak cudownie modułowy jest ten nowy system.

Szafka z drzwiami skrzydłowymi

Nie wszystkie szafy są takie same. Najlepszym tego dowodem są nowe szafki z drzwiami skrzydłowymi z programu GARANT GridLine. Cokół poziomujący lub oświetlenie LED - Hoffmann Group stworzył tutaj kilka nowych funkcji, które ułatwią codzienną pracę.

  • Okna widokowe w drzwiach odpornych na skręcanie dla szybkiej kontroli przechowywanej zawartości, z drzwiami z blachy dla optymalnego bezpieczeństwa.
  • Szybka, niezawodna i prosta regulacja za pomocą czterech śrub do regulacji wysokości.
  • Doskonała widoczność dzięki opcjonalnemu oświetleniu LED z boku lub oświetleniu jednopunktowemu. Łatwy montaż za pomocą magnesów.
  • Bardzo wysokie bezpieczeństwo i perfekcyjna czystość dzięki nowoczesnej konstrukcji z blachy z gładkimi powierzchniami bez zaokrąglonych krawędzi, z zaokrąglonymi narożnikami.

Szafy z drzwiami przesuwnymi

Ten rodzaj drzwi zapewnia doskonałą oszczędność miejsca, ponieważ do ich otwarcia nie jest potrzebne dodatkowe miejsce. Nowe szafy z drzwiami przesuwnymi GARANT GridLine posiadają te same cechy co szafy z drzwiami skrzydłowymi oraz dodatkowo specjalny ogranicznik opracowany dla drzwi przesuwnych.

  • Odporne na skręcanie drzwi przesuwne są zatrzymywane w pozycji otwartej i zamkniętej.
  • Wpusty i kanały kablowe do indywidualnej konfiguracji przez klienta, zdejmowana podłoga do zarządzania kablami.
  • Wyraźnie widoczne przechowywanie dzięki pochylonym półkom z blachy ocynkowanej, które przyjmują sztywne wkładki z pianki.

Szafka narzędziowa GARANT Gridline

Nowa szafka narzędziowa GARANT GridLine to prawdziwa oszczędność miejsca. Koncepcja szuflad pozwala na małej powierzchni znaleźć na swoim miejscu wszystkie potrzebne w ciągu dnia przedmioty (narzędzia, śruby itp.) - idealne w połączeniu z indywidualnie zaplanowaną wkładką ze sztywnej pianki - dla maksymalnej niezawodności i przejrzystości.

  • Optymalny dostęp do całej powierzchni szuflady dzięki 100 % pełnemu wysuwowi w połączeniu z nowym typem koncepcji szuflady dla optymalnego wyposażenia w systemach modułowych.
  • Wygodne otwieranie szuflad dzięki wysokiej jakości aluminiowym uchwytom ułatwiającym otwieranie.
  • Bardzo wygodna w użyciu, nawet w ekstremalnych warunkach, dzięki dwukomponentowej rękojeści z Haptoprene.

Systemy podziału szuflad, takie jak przegrody szczelinowe, skrzynki lub wkłady ze sztywnej pianki, zapewniają większą strukturę i przejrzystość.

Do konfiguratora eForm

Wydajność // Ergonomia // Emocje

WYDAJNOŚĆ - Duża nośność

  • Szafy narzędziowe z nowej serii GARANT GridLine mogą udźwignąć do 2.000 kg.
  • Ciężar całkowity 2000 kg można łatwo podwoić. A to dlatego, że dwie szafy narzędziowe można ustawić jedna na drugiej, co zwiększa ciężar o kolejne dwie tony.
  • Nośność szaf z drzwiami skrzydłowymi wynosi do jednej tony, przy czym w wersji do dużych obciążeń wynosi ona 1600 kg.
  • Mobilne szafki mogą przenosić ciężar całkowity od 500 do 800 kg w zależności od średnicy kół.
  • Oferujemy dwa rodzaje nośności szuflad do szafek: do 75 kg i do 200 kg.

EFEKTYWNOŚĆ - optymalne wykorzystanie przestrzeni i stabilność

Cechą charakterystyczną nowej serii GridLine jest modularność, która przenika każdy aspekt. Podziałka 25 mm stosowana jest zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zapewniając elastyczność nie tylko w systemie aranżacji szuflad, ale również w samych meblach. I tak na przykład szafkę z drzwiami skrzydłowymi o wysokości 1 metra można umieścić nad szafką narzędziową.

EFEKTYWNOŚĆ - szybki, prosty i bezpieczny montaż

Użytkownik może łatwo ustawić otwarte drzwi skrzydłowe lub szafkę z drzwiami przesuwnymi w wodzie za pomocą klucza imbusowego z czterema regulowanymi nóżkami. Wcześniej ustawienie rzędu pięciu lub więcej szafek było dość trudnym zadaniem. Teraz jest to o wiele łatwiejsze. Zajęliśmy się również kwestią bezpieczeństwa: Ponieważ wszystkie otwory są wstępnie wywiercone, szafki można teraz przykręcić do siebie.

ERGONOMICS - optymalne oświetlenie i bezpieczna praca

Oświetlenie takie, jakie powinno być. Jako wyposażenie dodatkowe do szaf z drzwiami skrzydłowymi i przesuwnymi oferujemy oświetlenie profilowe LED. Spełniają one wszystkie obowiązujące normy. Dostępne są dwa warianty, oba działają na zasadzie światła lodówki. Wariant podstawowy zapewnia oświetlenie od 80% do 85% wnętrza szafy. W wersji rozszerzonej oświetlone jest 100% przestrzeni.

Obok ergonomii i oświetlenia coraz większe znaczenie mają również kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Narzędzia tnące są często przechowywane w tych szafkach ostrymi krawędziami skierowanymi do góry. Nie należy lekceważyć ryzyka obrażeń. Wprowadzenie oświetlenia LED pozwala ograniczyć to ryzyko do minimum.

EMOCJE - Niewiarygodnie dobry zmysł dotykowy

Nowe dwukomponentowe uchwyty zapewniają bezpieczeństwo i komfort. Optymalnie dopasowują się do dłoni i są jeszcze bardziej antypoślizgowe niż dotychczas. A antypoślizgowa mata gumowa GARANT sprawia, że wszystko pozostaje na swoim miejscu w szufladzie. Spełnia ona podwójną funkcję: z jednej strony zabezpiecza przechowywane przedmioty, z drugiej strony, wypukłe punkty stanowią ograniczniki w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Oznacza to, że nawet okrągły element nie może się przewrócić w jednym lub drugim kierunku.

Szafy - Made in Germany

Jeśli zamówią Państwo szafę z Hoffmann Group, to Państwa zamówienie zostanie zrealizowane w Reutlingen koło Stuttgartu. Tam na powierzchni produkcyjnej 13.500 m² produkowane są stanowiska pracy i wyposażenie magazynowe do dystrybucji na całym świecie. Praktycznie wszystkie życzenia klientów mogą zostać spełnione lub, jak mówi Dirk Glück, dyrektor zarządzający GARANT Productions GmbH: "Klient może wybrać produkt standardowy z naszego wspaniałego pomarańczowego katalogu lub zamówić szafę na miarę, spełniającą jego indywidualne wymagania."

Więcej informacji

GARANT GridLine wózek narzędziowy

Najnowszy etap ewolucji naszego mobilnego talentu dla organizacji.

GARANT GridLine stoły warsztatowe

Modułowe, z elektryczną regulacją wysokości lub z napędem elektrycznym - dla każdych potrzeb istnieje odpowiednie rozwiązanie.