GARANT Header

GARANT XGripp stacja do wytłaczania

Idealne przygotowanie do odbioru urządzenia mocującego

Stacja do wytłaczania GARANT XGripp: wstępne tłoczenie zapewnia po prostu więcej możliwości mocowania. Dzieje się tak dlatego, że wytłaczanie tworzy kształt pasowania na obrabianym przedmiocie przy mniejszej sile zacisku stosowanej przez urządzenie mocujące. Zmniejsza to naprężenia materiału i znacznie obniża koszty!

Główne cechy w skrócie:

  • Dopasowanie kształtu: ze względu na kontur wytłoczenia generowane jest dopasowanie kształtu
  • Jednolitość: przyłożenie siły do mocowania przedmiotu obrabianego odbywa się z dala od maszyny.
  • Redukcja naprężeń: wymagane jest zastosowanie mniejszej siły mocowania przez urządzenie mocujące.
  • Zmienna: obrabiany przedmiot może być bezpiecznie zamocowany w najmniejszym przekroju - nawet w pozycji pionowej.

Zalety GARANT XGripp

  • Mniejsze ryzyko wypadków: brak węży leżących w pobliżu i brak konieczności naciskania pedałów nożnych.
  • Mniej odpadów: komponent jest cały czas widoczny
  • Oszczędność zasobów: zmniejszona siła mocowania powoduje mniejsze obciążenie urządzenia mocującego.
  • Rozwiązywanie problemów: wstępnie wytłoczone elementy umożliwiają bezpieczne mocowanie kształtowe nawet przy niskich siłach mocowania.

Dzięki GARANT XGripp – pełna elastyczność w całym naszym asortymencie imadeł

1. Centrowanie za pomocą wstępnie wytłoczonych elementów

2. Mocowanie 5-osiowe z elementami wstępnie wytłoczonymi

3. Przekształcenie imadła NC w zacisk

Odpowiednia moc dla procesu wytłaczania

  • Maksymalna siła wytłaczania 180 kN (18 t), liniowa progresja siły wytłaczania
  • Ciśnienie wytłaczania pneumatycznego można ustawić na wartości od 0,5 do 6,5 bara.

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka