USUWANIE ZADZIORÓW Z PERFEKCYJNĄ OBRÓBKĄ WYKAŃCZAJĄCĄ

Szczotki talerzowe GARANT do centrów obróbki i gniazd robotów.

Szczotki talerzowe GARANT oferują nowe możliwości w zakresie zautomatyzowanej obróbki końcowej. Nadają się doskonale między innymi do obróbki aluminium.

Szczotki talerzowe GARANT to zaawansowane technologicznie narzędzia, które używane są na maszynach CNC lub komorach zrobotyzowanych. Używane są wówczas, gdy po zakończeniu procesu obróbki skrawaniem konieczna jest zautomatyzowana, szybka, powtarzalna i bezpieczna technologicznie końcowa obróbka elementów. Główny obszar zastosowania obejmuje precyzyjne usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi i wykańczającą obróbkę powierzchni elementów precyzyjnych bez zmiany geometrii elementu obrabianego.

W przypadku szczotki talerzowej wykorzystywane są jednocześnie setki elastycznych elementów ściernych. Dzięki temu możliwe jest szybkie usuwanie zadziorów również ze skomplikowanych elementów konstrukcyjnych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

  1. Dosuw: W idealnym przypadku dosuw szczotki talerzowej z pełnym pokryciem wynosi od 0,8 mm do 1,5 mm. Większe wartości nie zwiększają automatycznie ubytku materiału, a prowadzą do szybszego jej zużycia.
  2. Prędkość obrotowa: Nylonowe szczotki ścierne pracują najlepiej wówczas, gdy prędkość obrotowa zostanie dobrana tak, aby możliwie dużo elementów ściernych zanurzało się w obrabianym detalu. Wysokie prędkości obrotowe nie zapewniają lepszego rezultatu obróbki. W zależności od średnicy szczotki zalecana prędkość obrotowa wynosi od 1000 obr./min do 2300 obr./min, jest więc znacznie niższa od możliwej maksymalnej prędkości obrotowej.
  3. Posuw: Posuw określa czas przebiegu procesu i musi być zoptymalizowany indywidualnie. Na początku należy wybrać niewielki posuw. W przypadku pomyślnego usunięcia zadziorów można go powoli zwiększyć.
  4. Zakładka: W idealnym przypadku średnica szczotki musi być większa od materiału obrabianego o ok. 35 mm z każdej strony.
  5. Kierunek obrotów: kierunek obrotów szczotki powinien być przeciwny do kierunku obrotów narzędzia skrawającego poprzedzającego szczotkowanie. W ten sposób zwiększa się skuteczność, a zadziory usuwane są sprawniej.
  6. Wartość graniczna zużycia: Szczotka talerzowa jest zużyta, gdy pozostała ilość elementów ściernych jest tak mała, że nie zapewnia właściwej elastyczności. Elementy ścierne szczotki nie układają się już wokół krawędzi obrabianego detalu.

Odcinek roboczy: Szczotkę należy ustawić tak, aby podczas dojazdu i wyprowadzania wystawała całym obwodem po za detal obrabiany. Tylko w ten sposób zostaną poddane obróbce wszystkie tego wymagające krawędzie detalu.

KOMPAKTOWE. WSZECHSTRONNE. PRECYZYJNE.

Znormalizowane złącze: Jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi uchwytami głowic frezarskich i trzpieniami frezarskimi kombi.

Dynamiczny kształt talerza: Duża dokładność ruchu obrotowego. Maksymalna sztywność zabezpieczająca przed odkształcaniem. Wycięcia zmniejszające masę.

1. Trwałość:

  • duża trwałość szczotek nawet przy dużych prędkościach obrotowych
  • Możliwość specjalnego wykonania z indywidualną gęstością ścierniwa i kształtem.

2. Zaawansowane technologicznie szczotki:

  • Szczotki nylonowe nasycone ścierniwem
  • Odporne na działanie temperatury do 160°C
  • Odporność chemiczna umożliwia zastosowanie płynów chłodzących (zalecane)

3. Maksymalna gęstość ścierniwa:

  • Agresywne działanie i bardzo długi okres trwałości
  • Stabilność kształtu
  • Możliwość kontrolowania procesu zużycia.

SZCZOTKI TALERZOWE DOSTOSOWANE DO POTRZEB KLIENTA

W oparciu o korpus GARANT skonfigurujemy dla Państwa idealną szczotkę z ścierniwem dostosowanym indywidualnie do konkretnego zastosowania.

Kształt talerza i średnica: Nasze talerze GARANT dostępne są w czterech różnych średnicach. Każda szczotka posiada złącze umożliwiające bezpośrednie mocowanie na trzpieniach frezarskich kombi i uchwytach do głowic frezarskich.

Długość elementów ściernych: wydłuża się okres trwałości a szczotka zyskuje na elastyczności.

Kształt: Stosowanie różnych kształtów można wpływa na agresywność i elastyczność szczotki talerzowej.

VIDEO

Szczotki talerzowe GARANT

Szczotki talerzowe GARANT dają nowe możliwości efektywnego usuwania zadziorów i obróbki powierzchni na maszynach CNC. Obejrzyj nasze video.

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka