ŚCIERNICA DWUSTRONNA GARANT
Obustronne szlifowanie tylko w jednej operacji.
Podwójnie znaczy lepiej – nasza nowatorska ściernica pokryta z obu stron ścierniwem przekonuje również wąskim, ale bardzo sztywną formą. Jest to pierwsza ściernica, którą można bezpiecznie i wydajnie szlifować również w ciasnych miejscach.
- Szlifowanie obustronne (nie rozcinanie!)
- Maksymalna głębokość zagłębienia
- Precyzyjne fazowanie
- Usuwanie zadziorów
- Szlifowanie krawędzi i powierzchni przy zastosowaniu płaskiego kąta przyłożenia (3 - 5°)
- Wyrównywanie spoin
- Szlifowanie zgrubne i wykańczającej (3 ziarnistości)
PODWÓJNIE ZNACZY LEPIEJ
Kształt:
- Szczególnie cienka (3,5 mm)
- Mimo to bardzo wytrzymała
- Duża głębokość zagłębienia
Zwykły uchwyt tarczy:
- Gwint M14 do mocowanie bezpośredniego na szlifierkach kątowych
- Kołnierz mocujący z pierścieniami dystansowymi do kompensacji wysokości wrzeciona
- Talerz podporowy nie jest potrzebny
Obustronne pokrycie ścierniwem:
- Efektywna praca w ciasnych miejscach
- Różne możliwości zastosowania
- Optymalne wykorzystanie ścierniwa
Korund cyrkonowy (ZA) jako ścierniwo:
- Duża wydajność
- Bardzo duża trwałość
- Do uniwersalnego zastosowania przy obróbce stali węglowej, INOX, żeliwa, metali nieżelaznych i drewna
Otwory do obserwacji:
- Optymalna widoczność obrabianego przedmiotu
- Duża kontrola przy szlifowaniu
- Chłodny szlif dzięki cyrkulacji powietrza
NIEOCZEKIWANIE WSZECHSTRONNE
Szlifowanie obustronne/duża głębokość zagłębienia
1. Usuwanie zadziorów i fazowanie rowka. Usuwanie zadziorów i szlifowanie wykańczające nawet bardzo wąskich przestrzeni wewnętrznych.
2. Usuwanie zadziorów dolną oraz górną częścią ściernicy w jednej operacji.
Precyzyjne fazowanie
3. Precyzyjne fazowanie z bardzo małym kątem przyłożenia (bez wystającego kołnierza mocującego).
Kontrolowane szlifowanie
4. Trzy otwory obserwacyjne w ściernicy umożliwiają dobrą obserwację powierzchni obrabianego przedmiotu.
FILM WIDEO
GARANT Ściernica dwustronna
Na tym wideo można przekonać się o uniwersalności nowej ściernicy GARANT. Precyzyjne fazowanie, mały kąt przyłożenia i obróbka w ciasnych miejscach nie stanowią problemu dla ściernicy dwustronnej. Najlepiej przekonać się o tym samemu.