GARANT WYSOCE WYDAJNE TARCZE ŚCIERNE DO PRZECINANIA

Najwyższa produktywność dla stali i stali nierdzewnej

Niezwykle długa żywotność i szybkie cięcie

Tarcze ścierne do przecinania GARANT spełniają najwyższe wymagania w zakresie wydajności , trwałości i bezpieczeństwa pracy.

Niewielka grubość tarczy umożliwia szybkie cięcie. Czyste powierzchnie cięcia, niemal bez zadziorów. Nowa, wysokowydajna wersja wykonana według najnowocześniejszej technologii zapewniająca znacznie większą wydajność.

  • Najwyższa wydajność cięcia dzięki ściernym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchnię przyłożenia.
  • Konstrukcja tarczy zapewnienia spokojną i agresywną pracę już od pierwszego cięcia.
  • Długi okres trwałości.
  • Minimalne ilości pyłu, hałasu i drgań podczas przecinania.
  • Maksymalny poziom bezpieczeństwa (certyfikat oSa).

NOWATORSKA KONSTRUKCJA

Nowo opracowane spoiwo na bazie żywicy syntetycznej
Tylko w połączeniu z nowo opracowanym, nowatorskim spoiwem w pełni wykorzystywana jest wydajność ścierniwa korundowego. Dzięki temu uzyskuje się optymalną równowagę między wiązaniem ziaren a wykruszaniem się zużytego już ziarna.
W zastosowaniu oznacza to maksymalny okres trwałości i szybkie przecięcia.

1. Tkanina z włókna szklanego zapewnia bezpieczeństwo i stabilność boczną.
2. Aktywne wypełniacze ścierne dla poprawy właściwości rozdzielania. Mieszanina wysokiej jakości korundów. Matryca wiązania składa się z wypełniaczy i żywic fenolowych.
3. Wszystkie ważne informacje o produkcie w skrócie.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW DZIĘKI ZWIĘKSZONEJ CAŁKOWITEJ LICZBIE CIĘĆ

Najlepszy bilans kosztów całkowitych dzięki minimalnemu czasowi cięcia i maksymalnej trwałości narzędzia.

Czy znasz swój całkowity rozkład kosztów w procesie cięcia? Rzeczywiste koszty są ukryte w czasie pracy.
Można to zmniejszyć poprzez zastosowanie wysokowydajnych materiałów ściernych. Tarcza tnąca GARANT tnie szybciej i wykonuje więcej cięć. W ten sposób przyczynia się do zmniejszenia kosztów czasu pracy i kosztów wymiany tarcz.

Trwałość narzędzia i czas cięcia: wynik testu Ø 125 mm
Ściernice do cięcia 1,0 mm w porównaniu z konkurencją.

Testy wewnętrzne na detalu o profilu L (stal) o grubości materiału 4,0 mm:
Ściernice do cięcia zostały przetestowane do ostatecznej średnicy ø 76 mm. Ilość cięć w praktyce zależy od materiału i właściwości obrabianego przedmiotu.

Tarcza tnąca GARANT zapewniła największą łączną liczbę cięć przy maksymalnej wydajności cięcia.
(Maksymalna zdolność do cięcia odpowiada minimalnemu czasowi cięcia. Pozwala to na skrócenie czasu pracy, który stanowi do 60% całkowitego kosztu procesu cięcia).

Tarcze tnące GARANT spełniają najwyższe wymagania dotyczące wydajności cięcia, trwałości i bezpieczeństwa pracy.

Liczba cięć:
Większa ilość cięć - mniejsze zużycie narzędzi - krótsze czasy wymiany narzędzi → krótsze czasy bezczynności przy wymianie tarczy i niższe koszty narzędzi.

Czas cięcia:
Więcej cięć w krótszym czasie - najbardziej agresywne, najszybsze cięcia → Oszczędność czasu i kosztów pracy.

Ponowna obróbka:
Lepsze wyniki pracy - cięcie bez zadziorów - mniejszy wpływ temperatury na obrabiany przedmiot → Redukcja czasu i kosztów ponownej obróbki.

Do ściernicy INOX Do ściernicy do stali
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka