GARANT PowerTang Głowice kątowe

Wysokowydajne głowice styczne 90° zapewniają większą wydajność i niezawodność procesu obróbki
GARANT PowerTang: wysokowydajne głowice kątowe styczne 90°
Głowice kątowe przekonują swoją szczególną ekonomicznością dzięki zasadzie 4 ostrzy.
Duże posuwy i głębokości skrawania umożliwiają uzyskanie szczególnie dużej objętości wiórów w jednostce czasu, co prowadzi do zwiększenia wydajności.
Perfekcyjną jakość powierzchni osiąga się dzięki sfazowaniu wykańczającemu, a szczególnie stabilnie osadzone płytki skrawające gwarantują wysoką niezawodność procesu technologicznego.
Rzut oka na zalety:
- dokładne kąty 90°
- zmniejszenie sił skrawania
- duża objętość wiórów w jednostce czasu
- zwiększenie wydajności
- wydajne, efektywne, dokładne, pewne.
Do każdego zastosowania i każdego materiału

Test przeprowadzony na Alzmetall BAZ35 przy użyciu wrzeciona o mocy 38 kW.
- Obcinanie
Materiał: TiAl6V4, Vc: 50 m/min, fz: 0,2 mm, ap: 50 mm, ae: 5 mm; korpus: 215126 63/4L, płytka skrawająca: 215142 TI - Frezowanie płaszczyzn
Materiał: 1.2379, Vc: 180 m/min, fz: 0,1 mm, ap: 10 mm, ae: 38 mm; korpus: 215122 63/6, płytka skrawająca: 215136 ST140 - Frezowanie narożników
Materiał: 1.4301, Vc: 140 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 8 mm, ae: 26 mm; korpus: 215122 63/6, płytka skrawająca: 215139 INOX - Frezowanie rowków
Materiał: 1.7225, Vc: 135 m/min, fz: 0,15 mm, ap: 5 mm, ae: 63 mm; korpus: 215122 63/6, płytka skrawająca: 215136 ST1400
Wysokowydajne styczne frezy kątowe 90° GARANT PowerTang
GARANT PowerTang sprawdzają się dobrze w każdym zastosowaniu i w każdym materiale, niezależnie od tego czy chodzi o obcinanie, frezowanie płaszczyzn, narożników albo rowków.
Więcej na ten temat widać na wideo!

High-tech, design and efficiency combined
Physical limits redefined. Tangentially oriented inserts for maximum performance and process reliability.
- Strengthened core due to tangential positioning of inserts: Increased stability. Vibration damping.
- Optimised bedding of indexable inserts: Reduced tensile force in the axial direction. High security of seating in the direction of force.
- Through-coolant supply: Optimum cooling of the cutting edge. Outstanding chip clearance.
- Ni-coated carrier: Increased wear resistance.

Unikatowość tkwi w szczegółach
Stycznie osadzone płytki skrawające mają kształt zapewniający zmniejszenie sił skrawania, lepszą jakość powierzchni i są wykonane na podłożach najnowszej generacji.
- Większa pewność osadzenia w kierunku siły skrawania dzięki stycznie osadzonym płytkom skrawającym
- Powłoka Ni korpusu z zapewnia mniejsze ścieranie
- Cutting depth LO.U 13 = 13 mm
- Chłodzenie wewnętrzne
- Zwiększona stabilność dzięki grubszemu rdzeniowi
- Sfazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni i wklęsłe krawędzie skrawające (zmniejszenie sił skrawania)
- Dodatni, osiowy kąt natarcia +10°
- Cztery krawędzie skrawające zapewniają większą ekonomiczność.

Referencje klientów
KAPP NILES jest czołowym, światowym producentem szlifierek i narzędzi do dokładnej obróbki uzębień i profili. W związku ze związaną z tym precyzyjną techniką pomiarową jest ona Państwa partnerem w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych. Technologie firmy KAPP NILES zapewniają dokładność i ekonomiczność przy produkcji bardzo wymagających części. KAPP NILES wprowadza bardzo wysoką dokładność do projektów klientów, przeznaczonych do zastosowania na ziemi, wodzie i w powietrzu.
Głowice kątowe GARANT PowerTang – test frezowania w KAPP NILES
Obrabiarka: Hermle C50U, moc wrzeciona 60 KW
Materiał: 16MnCr5 / 1.7131
Korpus: 215122 63 / 6; płytka: 215136 ST1400
Wyniki: Vc = 225 m / min, fz = 0.3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, moc na wrzecionie = 40%